• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm

Artikel-Nr.: TE3.0080.00 G L X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0080.00 G L X808
EAN / GTIN 4069769228472
Herstellernummer ADJMX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 0,80 mm
  • w = 0,83 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,18 mm