• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, f. kleine Bohrungen, D=25 mm, L=170 mm

Artikel-Nr.: TE3.0025.A.00 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0025.A.00 L
EAN / GTIN 4069769227611
Herstellernummer AH48
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung, f. kleine Bohrungen
D=25 mm, L=170 mm

Technische Parameter:

  • f = 18,5 mm
  • h1 = 11,5 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (Toleranz g6)
  • b = 25,0 mm