• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 6,00 5xD HA - KDA0600X05S060N

Artikel-Nr.: TDJ00162
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDJ00162
EAN / GTIN 4960664952656
Herstellernummer TDJ00162
L-Nummer L22140 124322
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallbohrer 6.00 5xD HA KDA0600X05S060N

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CCFMS (GTC - Verbindungscode auf Maschinenseite): 1
PL (GTC - Punktlänge): 1 mm
Anzahl der Schneiden: 2
NOF (GTC - Anzahl der Flöten): 2
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 6 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 6 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 35 mm
Schaftlänge (LS): 36
LS (GTC - Schaftlänge): 36 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 44 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 46 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 60
Gesamtlänge (OAL): 82
OAL (GTC - Gesamtlänge): 82 mm
Punktwinkel (SIG): 140
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Nutlänge (LCF): 44,0
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): AlCr PVD
Beschichtung: Coated
BMC (GTC - Body Material Code): H
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø6,00
FHH (GTC - Spiralhandgriff): R
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Schneidstoff: Solid carbide
CCTMS (GTC - Verbindungscode Maschinenseite): ZYL

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb