• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 5,00 1,5xD HA - KDZ0500X1,5S060N-HPL

Artikel-Nr.: TDG40734
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDG40734
EAN / GTIN 4960664050543
Herstellernummer TDG40734
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SC-Bohrer 5,00 1,5xD HA - KDZ0500X1,5S060N-HPL

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Gesamtlänge (OAL): 110
Punktwinkel (SIG): 180
Bohrtiefe (RDD): 1.5xD
Nutlänge (LCF): 16,0
Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
Beschichtung: Coated
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø5,00
Schneidstoff: Solid carbide

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb