• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 3,70 3,0xD HA - KDZ0370X3.0S040C-HP

Artikel-Nr.: TDG40646
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDG40646
EAN / GTIN 4960664049660
Herstellernummer TDG40646
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SC-Bohrer 3,70 3,0xD HA - KDZ0370X3.0S040C-HP

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Gesamtlänge (OAL): 72
Punktwinkel (SIG): 180
Nutlänge (LCF): 16,7
Bohrtiefe (RDD): 3xD
Schaftdurchmesser (DCON): 4,00
Beschichtung: Coated
Durchmesser (DC): ø3,70
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb