• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikdreheinsatz – CNGA120408T02025 PT600M

Artikel-Nr.: TCV01007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TCV01007
EAN / GTIN 4960664545544
Herstellernummer TCV01007
L-Nummer L22430 210
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keramik Drehwendeplatte CNGA120408T02025 PT600M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.896 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 1204
Beschreibung: CNGA
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT Ceramic
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PT600M
Spanbrecher: T02025