• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramischer Nuteinsatz - GH4020-05 A65

Artikel-Nr.: TCR01320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TCR01320
EAN / GTIN 4960664107490
Herstellernummer TCR01320
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keramik Stechdrehwendeplatte GH4020-05 A65

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.005 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.5 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.5 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 4 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
S (GTC - Plattendicke): 7.5 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 7.5 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 4,00
Grad: A65
Beschreibung: GH
HAND (GTC - Einlegehand): N
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T