• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - TKF12R200-NB KPD001

Artikel-Nr.: TBR16112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBR16112
EAN / GTIN 4960664466672
Herstellernummer TBR16112
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte TKF12R200-NB KPD001

Merkmal:

ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.004 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 2 mm
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
S (GTC - Plattendicke): 8.2 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 8.7 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 21.5 mm
Nutbreite: 2,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Grad: KPD001
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
Beschreibung: TKF