• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - TKF12R150-NB KPD001

Artikel-Nr.: TBR16109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBR16109
EAN / GTIN 4960664466658
Herstellernummer TBR16109
L-Nummer L22130 515
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte TKF12R150-NB KPD001

Merkmal:

ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.003 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 1.5 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
S (GTC - Plattendicke): 8.2 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 8.7 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 21.5 mm
Nutbreite: 1,50
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Grad: KPD001
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
Beschreibung: TKF

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb