• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GMGW8030-40R-HR KPD001

Artikel-Nr.: TBR12376
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBR12376
EAN / GTIN 4960664466580
Herstellernummer TBR12376
L-Nummer L22590 48
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GMGW8030-40R-HR KPD001

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.015 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
REL. (GTC - Eckradius links): 4 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 4 mm
S (GTC - Plattendicke): 5.75 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 7.7 mm
CW (GTC – Schnittbreite): 8 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 9 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 9 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 14 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 30 mm
Nutbreite: 8,00
Beschreibung: GMGW
Grad: KPD001
HAND (GTC - Einlegehand): N
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T