• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GMGW8030-40R KPD001

Artikel-Nr.: TBR12374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBR12374
EAN / GTIN 4960664466573
Herstellernummer TBR12374
L-Nummer L22130 298
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GMGW8030-40R KPD001

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.015 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
REL. (GTC - Eckradius links): 4 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 4 mm
S (GTC - Plattendicke): 5.75 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 7.7 mm
CW (GTC – Schnittbreite): 8 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 9 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 9 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 14 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 30 mm
Nutbreite: 8,00
Beschreibung: GMGW
Grad: KPD001
HAND (GTC - Einlegehand): N
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb