• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GDGS3020N-020NB KPD001

Artikel-Nr.: TBR10741
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBR10741
EAN / GTIN 4960664661268
Herstellernummer TBR10741
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GDGS3020N-020NB KPD001

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.01 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 3 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 3 Degree
CW (GTC – Schnittbreite): 3 mm
S (GTC - Plattendicke): 4 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 3,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GDGS
Grad: KPD001
HAND (GTC - Einlegehand): N
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): NB
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S