• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GVFL300-020B KPD010

Artikel-Nr.: TBE06976
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBE06976
EAN / GTIN 4960664378203
Herstellernummer TBE06976
L-Nummer L22590 163
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GVFL300-020B KPD010

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.004 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 3 mm
S (GTC - Plattendicke): 4.3 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 6 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 6 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 3,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GVF
Grad: KPD010
HAND (GTC - Einlegehand): L
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb