• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKD-Nuteinsatz - GVR145-020A KPD010

Artikel-Nr.: TBE06589
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBE06589
EAN / GTIN 4960664378012
Herstellernummer TBE06589
L-Nummer L22590 197
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

PKD Stechdrehwendeplatte GVR145-020A KPD010

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 1.45 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 2 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 2 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 2 Degree
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.45 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 12 mm
Nutbreite: 1,45
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GV
Grad: KPD010
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S