• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Bundhose Schwarz Short 34

Artikel-Nr.: T601BKS34
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konfektionsgröße DE 34

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer T601BKS34
EAN / GTIN 5036108313952
Herstellernummer T601BKS34
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PW3 Hose bietet mit ihren geraden Linien und dem modernen Schnitt hervorragenden Arbeitskomfort. Sie bietet eine Vielzahl von Taschen einschließlich einer Doppeltasche und vorgeformten Kniepolstertaschen. Weitere Merkmale sind die Hammerschlaufe sowie Verstärkungen an allen Belastungspunkten. Mit der variablen Beinlänge sorgt die Hose für zusätzlichen Komfort und ist die beste Wahl für den modernen Arbeitsplatz.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Eingetragenes EU- Design
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verbesserte Passform
  • Kostenlose Knieschoner inklusive

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Gewebe
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Gewebe
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb