• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Große Multifunktionshalterung STE-MH-SET

Artikel-Nr.: STE-MH-SET
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer STE-MH-SET
EAN / GTIN 4008158051024
Herstellernummer STE-MH-SET
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für BESSEY Deckenstützen STE (Außendurchmesser 32 mm) und ST (Außendurchmesser 29 mm)
  • Halterung zum temporären Aufbau von Stellwänden und Ablageflächen, wie z.B. Tischen, Regalböden
  • Dank der 1/4“ Gewindeaufnahme auch zum Fixieren von Hilfsmitteln wie Lasern (z.B. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), Kameras und Bauleuchten
  • T-Nut zum Einsatz von Tischzwingen
  • Schnelle, werkzeuglose Montage
  • Max. Belastung von 50 kg pro Halter durch stabile Konstruktion aus verstärktem PA6 Kunststoff und rutschsichere Anlagefläche

Merkmal:

  • passend für: ST / STE
  • Gewicht: 0,816 kg
  • Belastungsgrenze pro Halterung: 50 kg

Lieferumfang:

2 x Halterung