• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen JET.8GM3 mit 9 Modulen

Artikel-Nr.: SPOTLIGHTJET8MG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SPOTLIGHTJET8MG
EAN / GTIN 3148518721592
Herstellernummer SPOTLIGHTJET8MG
L-Nummer L60130 9530
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste und innovative Arbeitsplatte
  • Fiberverglaste Arbeitsplatte, schlagfest und widerstandsfähig gegen werkstattübliche Chemikalien
  • Hohe Kanten, kein Herunterfallen von Werkzeugen - gewellte Oberfläche für höhere Stabilität
  • Kompatibel mit einer Vielfalt von Zubehör

Merkmal:

  • 8 Schubladen zu 100% ausziehbar; 6x 60mm (18 Module), 2x 130mm (6 Module)
  • Lieferung mit 10 Einteilungen für 60mm hohe Schubladen
  • Abmessungen über alles (einschließlich Räder und Arbeitsplatte): L x T x H: 814 x 575 x 1.005mm
  • Belastbarkeit je Schublade 60 / 130mm: 20 / 25kg
  • Fassungsvermögen je Schublade 60 / 130mm: 15 / 30L
  • Statische Belastbarkeit: 900kg
  • 4 Räder mit 125mm Durchmesser; 2 fest und 2 schwenkbar mit Festsellbremse
  • Farbe: Korpus Schwarz 9005

Lieferumfang:

  • 1/4″ Steckschlüssel (MOD.RL161-26)
  • 16 Gabel-Ringschlüssel OGV® (MOD.440-1)
  • 1/2″ Steckschlüssel (MOD.SL161-46)
  • 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
  • 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
  • Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
  • 9 Gabelschlüssel (MOD.44-1)
  • 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2)
  • 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
  • Werkstattwagen schwarz (JET.8NM3A)
  • 1 Flaschenhalterung GRATIS