• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ROLL.6GM3 mit 9 Modulen

Artikel-Nr.: SL.ROLL.6GM3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SL.ROLL.6GM3
EAN / GTIN 3662424069024
Herstellernummer SL.ROLL.6GM3
L-Nummer L60130 10488
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große und starke Arbeitsplatte (560 x 460mm)
  • Erhöhte Kanten der Arbeitsfläche - um ein Herunterfallen zu verhindern
  • Schlag- und Kohlenwasserstoffresistent
  • Doppekte Bi-Material Griffe
  • Perforierte Seitenwände für passendes Zubehör
  • Integrierter Halter für Flaschen und Dosen (abnehmbar)
  • Schloss an der Vorderseite für besseren Zugang (inkl. zwei Schlüssel)
  • Lochungen zur Integration von drei Schraubendrehern

Merkmal:

  • 6 Schubladen zu 100% ausziehbar; 3x 60mm (9 Module), 2x 130mm (6 Module), 1x 200mm (kann auch Module aufnehmen)
  • Abmessungen über alles (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte): L x T x H: 800 x 600 x 1.000mm
  • Belastbarkeit je Schublade 60 / 130 / 200 mm: 20 - 30kg
  • Fassungsvermögen je Schublade 60 / 130 / 200mm: 15 - 65L
  • Statische Belastbarkeit: 800kg
  • 4 Räder mit 125mm Durchmesser; 2 fest und 2 schwenkbar mit Feststellbremse
  • Farbe: RAL Schwarrz 9005

Lieferumfang:

  • 1/2″ Steckschlüssel (MOD.S161-36)
  • 8 PROTWIST® Schraubendreher Torx® (MOD.AT1)
  • 1/4″ Steckschlüssel (MOD.RL161-26)
  • 16 Gabel-Ringschlüssel (MOD.440-1)
  • 7 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.ATX)
  • 9 Gabelschlüssel 44 (MOD.44-1)
  • 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
  • Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
  • 2 vderstellbare Zangen (MOD.PR12)
  • Werkstattwagen schwarz (ROLL.6GNM3A)