• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2″ 60 - 340 Nm

Artikel-Nr.: S.248-340D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 340 Nm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.248-340D
EAN / GTIN 3148516935489
Herstellernummer S.248-340D
L-Nummer L60130 33
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 %
  • Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen
  • Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden
  • Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät
  • Gerändelter Metallgriff
  • Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel

Merkmal:

  • L [mm]: 618
  • Anschluss: 14 X 18
  • Leistung [lbf.ft]: 44 - 250
  • Leistung [lbf.ft]: -
  • Leistung [N.m]: 60 - 340
  • Gewicht in Kilogramm: 1,400

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb