• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfschürze mit Tasche Rot L/XL

Artikel-Nr.: S843RERL/XL
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
Artikelnummer S843RERL/XL
EAN / GTIN 5036108041657
Herstellernummer S843RERL/XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Überwurfschürze kombiniert Stil mit Funktionalität und ist in einer großen Auswahl an modernen Farben erhältlich. Seitenbänder mit Drückknöpfen verstellbar, aufgenähte Fronttasche.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;