Beschreibung:
	
	
                
                    
		Die Überwurfschürze kombiniert Stil mit Funktionalität und ist in einer großen Auswahl an modernen Farben erhältlich. Seitenbänder mit Drückknöpfen verstellbar, aufgenähte Fronttasche.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
 - Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
 - Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
 - 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
 
 
                
                
            
                
	
		Werkstoff:
	
	
                
                    
		Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann. 
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;