• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mischgewebe Latzschürze Schwarz

Artikel-Nr.: S841BKR
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
Artikelnummer S841BKR
EAN / GTIN 5036108021123
Herstellernummer S841BKR
L-Nummer L01840 693
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Klassisches Styling und Qualitäts Gewebe für professionellen Look. Farb- und formbeständig Wäsche für Wäsche.

Merkmal:

  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
  • Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;