• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1,5-2,75 mm, Ab Gewindegröße M20

Artikel-Nr.: S16.0815.01 M X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S16.0815.01 M X510
EAN / GTIN 4069769222845
Herstellernummer AGS8X510
L-Nummer L23830 101790
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1,5-2,75 mm, Ab Gewindegröße M20

Technische Parameter:

  • b = 4,6 mm
  • Ab Gewindegröße = M20
  • Steigung (bis) = 2,75 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung (von) = 1,5 mm