• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: S16.0150.02 G X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S16.0150.02 G X510
EAN / GTIN 4069769222203
Herstellernummer AMBCX510
L-Nummer L23830 101773
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 15,7 mm
  • w = 1,50 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 3