• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=16 mm, D1=8 mm

Artikel-Nr.: S14.1608.16 B ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S14.1608.16 B ST
EAN / GTIN 4069769221657
Herstellernummer AH01
L-Nummer L23830 898
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=16 mm, D1=8 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T10F
  • L1 = 80,0 mm
  • Schraube = ATK7
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm