• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=1,08 mm, P=2 mm

Artikel-Nr.: S14.1020.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S14.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221305
Herstellernummer AXX1X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=1,08 mm, P=2 mm

Technische Parameter:

  • Ab Gewindenenndurchmesser = 19,80 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • w = 0,25 mm
  • Ab Gewindegröße = M20