• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: S14.0200.02 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S14.0200.02 G X800
EAN / GTIN 4069769220629
Herstellernummer AMG7X800
L-Nummer L23830 1205
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm