• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm

Artikel-Nr.: S14.0.500.08.56 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S14.0.500.08.56 B HM
EAN / GTIN 4069769220896
Herstellernummer AMKD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATK7
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Schraubendreher = T10F