• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Artikel-Nr.: S06.4545.02.14 F X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer S06.4545.02.14 F X800
EAN / GTIN 4069769220070
Herstellernummer AU76X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Technische Parameter:

  • b = 4,6 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • S = 2,4 mm
  • tmax = 1,80 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • ZEFP = 6
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm