• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill SX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=11, Ab Gewindegröße G 1''

Artikel-Nr.: S06.1423.11.14 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S06.1423.11.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219760
Herstellernummer AVKCX800
L-Nummer L23830 101730
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=11, Ab Gewindegröße G 1''

Technische Parameter:

  • Gang/Zoll = 11
  • ZEFP = 6
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 18,8 mm
  • Ab Gewindegröße = G 1″
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Steigung (von) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm