• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 32 mm, 17.4032LDCTXTF

Artikel-Nr.: S04402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S04402
EAN / GTIN 4069739511481
Herstellernummer 17.4032LDCTXTF
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4032LDCTXTF
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 145 mm
  • Funktionslänge (WF): 120 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb