• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4LB2000

Artikel-Nr.: S03256
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
Artikelnummer S03256
EAN / GTIN 4069739502205
Herstellernummer 19.BMTC4LB2000
L-Nummer L31490 116940
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60B Okuma, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMTC4LB2000
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 95
  • Kraglänge (LPR): 114 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: PSC 40
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung