• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 32 mm, 17.BMT32DNZ

Artikel-Nr.: S02638
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
Artikelnummer S02638
EAN / GTIN 4069739497228
Herstellernummer 17.BMT32DNZ
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT40 DMG Mori, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT32DNZ
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 78
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 125 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: BMT40 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung