• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 32, 19.25C3G200RLWZ10

Artikel-Nr.: S01691
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
Artikelnummer S01691
EAN / GTIN 4069739489087
Herstellernummer 19.25C3G200RLWZ10
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.25C3G200RLWZ10
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 58
  • Kraglänge (LPR): 89 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: PSC 32
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung