• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant Queraufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 40, 5.30C4Z50X41

Artikel-Nr.: S01673
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
Artikelnummer S01673
EAN / GTIN 4069739488905
Herstellernummer 5.30C4Z50X41
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 5.30C4Z50X41
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 70
  • Kraglänge (LPR): 65 mm
  • Funktionslänge (WF): 41 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: PSC 40
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung