• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenaufnahme, Spannzange ER32, 320 470E, 31.4032G300RLW

Artikel-Nr.: S01586
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S01586
EAN / GTIN 4069739488127
Herstellernummer 31.4032G300RLW
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Spannzangenaufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.4032G300RLW
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80 mm
  • Anzahl Aufnahmen, werkstückseitig (CCONWS): 1
  • Kraglänge (LPR): 123,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 48,6 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung