• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digi-CAL Drehmomentschlüssel 1/2Z 60-340 Nm

Artikel-Nr.: S.307A340
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
maximales Drehmoment 340 Nm
Serie DigiCal
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Messtechnik elektronisch
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.307A340
EAN / GTIN 3662424109959
Herstellernummer S.307A340
L-Nummer L60130 11057
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Genauigkeit +/-2% bietet einfachere Kalibrierung & Wartung
  • 2x Schnelleres Einstellen
  • LCD Bildschirm für eine leichte digitale Ablesung - elektronische Anzeige - mehrere Einheiten
  • Kontrolltaste zur besseren Steuerung
  • Anti-Roll Design verhindert mögliches Wegrollen

Merkmal:

  • 70-340NM
  • Abtrieb Innenvierkant 14x18mm
  • Ratsche J.382V
  • 1/2″