• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHRAUB-VERB. 1/4

Artikel-Nr.: RT.3/16
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RT.3/16
EAN / GTIN 3148515143403
Herstellernummer RT.3/16
L-Nummer L60130 3123
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
  • Steckschlüssel R.245
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

Merkmal:

  • A [mm]: 4,76
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aufsätze: EH.103/16
  • Gewicht in Gramm: 18