• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z 12-Kant 27tlg

Artikel-Nr.: RL.NANO-U112
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RL.NANO-U112
EAN / GTIN 3148519085532
Herstellernummer RL.NANO-U112
L-Nummer L60130 5310
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 1/4″ - Antriebselemente, Bits Serie 1, Zwölfkant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , Zollmaße , ultrakompakter Kasten, 27-tlg.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm 0.300

Lieferumfang:

  • Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: RL.161
  • Steckschlüssel 1/4″ Zwölfkant: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Bits 1/4″ Serie 1 High Perf' ES.T: 4 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Serie 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Serie 1 EH: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32 mm
  • Adapter für Steckschlüssel 1/4″: ECR
  • Universal-Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Verbindungsstück 1/4″ für Bits, mit Standard-Federring: R.235
  • Schraubendreherheft 1/4″, kurz: R.236C
  • Verlängerung 1/4″ 100 mm: R.210
  • Verlängerung 1/4″ 55 mm: R.206
  • Leerer Koffer BV.RNANO-U