• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 7mm

Artikel-Nr.: R.7E
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.7E
EAN / GTIN 3148510510408
Herstellernummer R.7E
L-Nummer L60130 4976
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 9,20