• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stuetzgriff fuer R.203DA

Artikel-Nr.: R.200P
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.200P
EAN / GTIN 3148510522401
Herstellernummer R.200P
L-Nummer L60130 6789
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Halten des Drehmomentschlüssels parallell zur Anziehebene, damit das Anziehen präziser wird
  • Verwendung mit den Antriebsvierkanten J.203E - S.203E

Merkmal:

  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 45
  • Schlüssel: R.203DA
  • Benutzung für: R.203DA
  • Gewicht in Gramm: 20