• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill QX Scheibenfräser, Scheibenfräser, Nutfräsen, DS=63, w=3, tmax=15, R=0

Artikel-Nr.: Q63.0300.000 GY GT42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer Q63.0300.000 GY GT42
EAN / GTIN 4069769217827
Herstellernummer BCZYGT42
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill QX Scheibenfräser
Scheibenfräser, Nutfräsen
DS=63, w=3, tmax=15, R=0

Technische Parameter:

  • R = 0,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,02)
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • ØDS = 63,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm