• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill QX Scheibenfräser, Scheibenfräser, Nutfräsen, DS=50, w=3, tmax=12, R=0,2

Artikel-Nr.: Q50.0300.020 GY X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer Q50.0300.020 GY X400
EAN / GTIN 4069769216646
Herstellernummer BCWCX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill QX Scheibenfräser
Scheibenfräser, Nutfräsen
DS=50, w=3, tmax=12, R=0,2

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 14
  • ØDS = 50,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,02)
  • tmax = 12,0 mm