• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Hi-Vis Klasse 1 Extreme Regenjacke Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: PW368OBRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PW368OBRL
EAN / GTIN 5036108446810
Herstellernummer PW368OBRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PW3 Hi-Vis Klasse 1 Extreme Regenjacke ist eine äußerst wasserdichte und atmungsaktive Jacke
  • Sie besteht aus strapazierfähigem, schmutzabweisendem 300D Stretch-Oxford-PU-beschichtetem Gewebe und bietet viele herausragende Eigenschaften wie eine abnehmbare, ergonomisch geformte Kapuze, mehrere Taschen für sicheren Stauraum sowie wasserdichte Reißverschlüsse vorne und unter den Armen für verbesserte Atmungsaktivität
  • Ihr modernes Design und die sportliche Passform vereinen Stil mit Leistung

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Doppelt genähte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit
  • An allen Reißverschlüssen sind griffige Zuglaschen angebracht.
  • Reißverschlüsse unter den Achseln für verbesserte Atmungsaktivität
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Kordelzug verstellbarer Saum
  • Gebogener hinterer Saum für zusätzlichen Schutz
  • Schnelltrocknende Strickbündchen für eine bequeme Passform
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung
  • Innentaschen für sichere Aufbewahrung
  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • 7 Taschen für reichlich Stauraum
  • Radioschleifen zum einfachen Anbringen eines Radios
  • Ausweishalter für Ausweisauslage
  • Versteckte Handytasche
  • Internes Tabletfach für sichere Aufbewahrung
  • Verdeckte, abnehmbare Haube
  • CE-zertifiziert
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Neuer Stil
  • Erhältlich in Größen bis zu 4XL

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb