• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Kapselgehörschutz Clip-On Grau

Artikel-Nr.: PS45GRR
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
SNR Wert (Dämmwert) 25 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PS45GRR
EAN / GTIN 5036108326082
Herstellernummer PS45GRR
L-Nummer L01840 108150
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Premium Clip-On Gehörschutz mit der gleichen Kapsel wie der PS46 Premium Ear Muff. Einfach zu befestigen und mit den Sicherheitshelmen Endurance, Endurance Höhenhelm und Expertbase kompatibel. Warnung: Die Dämpfungsleistung variiert je nach Helmstil, mit dem sie verwendet werden.

Merkmal:

  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
  • Kompatibel mit Expertbase-Helmen
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-3:2002 (SNR 25dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; PU; PVC; Polyoxymethylen; rostfreier Stahl;
Informationen zum Material;Leichter und langlebiger als PVC und Gummi;