• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Artikel-Nr.: PM9.0050.00.11 S X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer PM9.0050.00.11 S X800
EAN / GTIN 4069769216165
Herstellernummer A64XX800
L-Nummer L23830 101501
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • tmax = 2,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 10,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 0,5 mm (Toleranz +0,02)