• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=0,4 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Artikel-Nr.: PM9.0040.00.11 S X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM9.0040.00.11 S X800
EAN / GTIN 4069769216103
Herstellernummer A64VX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=0,4 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 10,70 mm
  • w = 0,4 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • tmax = 2,6 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • R = 0,0 mm