• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=0,75 mm, Ab Gewindegröße M10

Artikel-Nr.: PM8.MT.075.041.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215885
Herstellernummer A65DX800
L-Nummer L23830 1029
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=0,75 mm, Ab Gewindegröße M10

Technische Parameter:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Steigung TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 8,90 mm
  • Ab Gewindegröße = M10