• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=1,1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Artikel-Nr.: PM7.0110.00 G X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM7.0110.00 G X510
EAN / GTIN 4069769215069
Herstellernummer A631X510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=1,1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • Nutnennbreite = 1,1 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,35 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • w = 1,24 mm (Toleranz -0,02)