• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PM Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=8 mm, L2=25 mm, D1=4,8 mm

Artikel-Nr.: PM0.0805.25 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer PM0.0805.25 A HM
EAN / GTIN 4069769214765
Herstellernummer A5VZ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PM Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=8 mm, L2=25 mm, D1=4,8 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 75,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Schraubendreher = T7F
  • Schraube = ATK9
  • ØDh6 = 8,0 mm